※KGC-BK・RD

KGC-40-RD プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22104958 KGC-40-RD プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22104958 KGC-40-RD プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22104958

プラ十字ノブ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22104958 品番 KGC-40-RD
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤

寸法D(mm)40 寸法Lf(mm)12 寸法d(mm)18 寸法s(mm)7.5 ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)12 取付部めねじ(段付) (ノブ)赤 質量(g)18 種類多角形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06331561
2014-09-11
用途:
角度調整用のナットの代わり

写真の色合い最高です。だから、購入しました。
商品が届き、箱を開けてみると???...
色が違う?と、思うくらい赤黒い
ちょっと残念です。
写真のような赤色だったらよかったのに...

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
メーカーに確認をしましたが、色目は特に変更ないようです。
メーカー提供画像ですが、若干明るい状態撮影されているようです。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする