※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGUF-M6 プラ薄型ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22104976 KGUF-M6 プラ薄型ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22104976 KGUF-M6 プラ薄型ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22104976

プラ薄型ノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22104976 品番 KGUF-M6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299円となります。
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
ねじの呼びM6 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)9 取付部めねじ (ノブ)つや消し黒 質量(g)11 種類丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする