外径A(Φmm)15
寸法F(mm)2.1
寸法G(mm)5
寸法L(mm)7.5
軸穴径D1(Φmm)5
軸穴径D2(Φmm)6
全長W(mm)15.8
常用トルク(N・m)0.6
許容偏角(°)0.7
最高回転数(min-1[r.p.m])42000
許容偏心(mm)0.01
形状スタンダードタイプ
サイズXHS-15C
材質(本体)A2017
質量(g)6.6
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)6
最大トルク(N・m)1.2
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)110
軸方向変位(mm)±0.1
ねじ締付トルク(N・m)0.45