※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 RSGシリーズ RSDG40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
20
作動方式
(B) 複動バネ入り形
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22110227
品番
RSDG40-20BD-XC3B
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ポートねじの種類
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
20
作動方式
(B) 複動バネ入り形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端形状
(D) レバー形 (ロック機構付)
CADデータダウンロード