曜日別特売
RSDG40-30DR-M9B ストッパシリンダ/取付高さ調整形 RSGシリーズ RSDG40 SMC 22110498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストッパシリンダ/取付高さ調整形 RSGシリーズ RSDG40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rc注文コード22110498品番RSDG40-30DR-M9B
参考基準価格(税別)¥21,730販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30作動方式(D) 複動形リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端形状(R) ローラ形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする