曜日別特売
LQ1E5A51 フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMC 22110995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)19異径サイズ(51) ミリ:19 x 16注文コード22110995品番LQ1E5A51
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

適合チューブ外径(Φmm)19穴径(Φmm)15寸法L(mm)54寸法H(mm)26寸法E(mm)31.5寸法B(mm)7寸法C(mm)14寸法M(mm)39梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする