※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCBLS-5-15 ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22114392 PCBLS-5-15 ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22114392 PCBLS-5-15 ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22114392

ボールロックピン - ノブタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)15 寸法H(mm)26 寸法d(mm)5 注文コード22114392 品番PCBLS-5-15
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど93種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)30 寸法H(mm)26 寸法L(mm)15 寸法L1(mm)6 寸法d(mm)5 寸法d1(mm)5.5 寸法d2(mm)16 許容せん断荷重(kN)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする