※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCBLS-8-45-H ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22114767 PCBLS-8-45-H ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22114767 PCBLS-8-45-H ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22114767

ボールロックピン - ノブタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)45 寸法H(mm)32.5 寸法d(mm)8 注文コード22114767 品番PCBLS-8-45-H
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど93種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)35 寸法H(mm)32.5 寸法L(mm)45 寸法L1(mm)8.2 寸法d(mm)8 寸法d1(mm)9.5 寸法d2(mm)19 許容せん断荷重(kN)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする