※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
ポケット取っ手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22115074
品番
ULE-150-A-AL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
34
寸法D1(mm)
24
寸法H(mm)
36
寸法H1(mm)
13
寸法L(mm)
150
寸法Lc(mm)
106
寸法s(mm)
12
材質
アルミニウム製
質量(g)
120
タイプ
標準タイプ
G
22
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
1000