※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULE-150-B-BK ポケット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 22115108 ULE-150-B-BK ポケット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 22115108 ULE-150-B-BK ポケット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 22115108

ポケット取っ手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22115108 品番 ULE-150-B-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
寸法B(mm)8 寸法D(mm)34 寸法D1(mm)24 寸法H(mm)36 寸法H1(mm)13 寸法L(mm)150 寸法Lc(mm)106 寸法s(mm)12 材質アルミニウム製 質量(g)115 タイプラベル取りつけタイプ G22 表面処理静電塗装(つや消し黒) 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする