※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉・外装部品その他
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22115433
品番
JRR-ND-43
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法D(mm)
43
寸法H(mm)
5.5
寸法d(mm)
30
寸法s(mm)
32
吸着力(N)
85