※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCFS-3-OR-COR ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22119947 LDCFS-3-OR-COR ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22119947 LDCFS-3-OR-COR ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22119947

ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)7 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 注文コード22119947 品番LDCFS-3-OR-COR
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は取付穴径・取付長・材質など96種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)13 寸法H'(mm)34.5 寸法H(mm)31 寸法Lf(mm)7 寸法R(mm)30 寸法d(Φmm)10 寸法h(mm)26.5 寸法s(mm)4 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)7 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18 質量(g)26 シリーズLDCFS-C ボタン色つや消しオレンジ 材質(ねじ部)SUS303 最大荷重(N)19 最大締付力(kN)1.4 レバー色つや消しオレンジ 寸法MM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする