※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB20TF
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22120684
品番
CG1YB20TF-60Z
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
60
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TF) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード