※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
ミニボールプランジャ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
16
最大荷重(N)
116.3
注文コード
22121733
品番
PAF-16-H
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
外径・最大荷重
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
16
適合
(ボールボタン)BB-12
種別
ゆるみ止めなし
材質
スティール
質量(g)
24
タイプ
極重荷重
寸法L(mm)
24
寸法D(mm)
9.5
寸法B(mm)
8
寸法M(mm)
M16
寸法s(mm)
2.5
最大荷重(N)
116.3
最小荷重(N)
43.6