※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
ミニボールプランジャ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大荷重(N)
86
注文コード
22122266
品番
PNBF-16-KN
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
この商品は
外径・最大荷重
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
軽荷重
ねじピッチ
2
寸法L(mm)
33
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
8
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M16
寸法s(mm)
3.5
最大荷重(N)
86
最小荷重(N)
41
荷重(N)
41/86
ゆるみ止め
なし
寸法M(並目)
M16