※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNBF-16-KS-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122318 PNBF-16-KS-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122318 PNBF-16-KS-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122318

ミニボールプランジャ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大荷重(N)142 注文コード22122318 品番PNBF-16-KS-P
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290
この商品は外径・最大荷重など112種類から選べます 他の種類を見る
タイプ重荷重 ねじピッチ2 寸法L(mm)33 寸法D(mm)10 寸法B(mm)8 ねじ規格並目 寸法M(mm)M16 寸法s(mm)3.5 最大荷重(N)142 最小荷重(N)68 荷重(N)68/142 ゆるみ止めあり 寸法M(並目)M16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22121873
2023-08-30
用途:
製品の組み立て用部品
ブレインビジョン株式会社 様

まず、RoHSであること、信頼性があること、価格が安いこと、このプランジャは必要条件を満たしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする