※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNBF-3 ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122415 PNBF-3 ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122415 PNBF-3 ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122415

ミニボールプランジャ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大荷重(N)4.5 注文コード22122415 品番PNBF-3
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は外径・最大荷重など112種類から選べます 他の種類を見る
タイプ軽荷重 ねじピッチ0.5 寸法L(mm)8 寸法D(mm)1.5 寸法B(mm)1.5 ねじ規格並目 寸法M(mm)M3 寸法s(mm)0.4 最大荷重(N)4.5 最小荷重(N)3 荷重(N)3/4.5 ゆるみ止めなし 寸法M(並目)M3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22121873
2023-08-30
用途:
製品の組み立て用部品
ブレインビジョン株式会社 様

まず、RoHSであること、信頼性があること、価格が安いこと、このプランジャは必要条件を満たしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする