※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー HK
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
64
形状
200
注文コード
22124305
品番
HK-6504-F
参考基準価格(税別)
¥88,900
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・形状
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
160
寸法A1(mm)
35
寸法A2(mm)
61.5
寸法A3(mm)
56.5
寸法B(mm)
64
寸法B1(mm)
35
寸法B2(mm)
14.5
寸法H(mm)
20
寸法H1(mm)
45.5
形状
200
R
95
質量(kg)
2.6
G
M16
締付トルク(N・m)
22
保持力(N)
2000