※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー KBH
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
(最大)120
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
10.5
注文コード
22124348
品番
KBH-3010-BS1
参考基準価格(税別)
¥378,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法L1・寸法L2
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
形状
200
質量(kg)
2.1
G
G1/8
寸法L1(mm)
10
寸法A(mm)
90
G1
M10
寸法B(mm)
(最大)120
G2
8.6
寸法L2(mm)
10.5
寸法B2(mm)
52
寸法A1(mm)
72
寸法H1(mm)
7
寸法B1(mm)
111.5
寸法H2(mm)
10
寸法B3(mm)
52
保持力(N)
3000