※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー KBH
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
(最大)139
寸法L2(mm)
18
注文コード
22124366
品番
KBH-3501-ES3
参考基準価格(税別)
¥425,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法L1・寸法L2
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
形状
200
質量(kg)
2.4
G
G1/8
寸法A(mm)
70
G1
M8
寸法B(mm)
(最大)139
寸法L2(mm)
18
寸法B2(mm)
72
寸法A1(mm)
50
寸法H1(mm)
13
寸法B1(mm)
128.5
寸法H2(mm)
13
寸法B3(mm)
72
保持力(N)
3500