※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー KWH
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
max.210
形状
200
注文コード
22124768
品番
KWH-5502-DS3
参考基準価格(税別)
¥553,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法L1・形状
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
100
寸法A1(mm)
75
寸法B(mm)
max.210
寸法B1(mm)
184
寸法B2(mm)
95
寸法B3(mm)
96
寸法D(mm)
max.210
寸法H1(mm)
19
寸法H2(mm)
19
寸法g(mm)
G1/8
寸法g1(mm)
M12
寸法l2(mm)
26
形状
200
質量(kg)
8.4
保持力(N)
13700