※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー MKS
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
63
形状
100
注文コード
22125303
品番
MKS-1201-A
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・形状
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
48.6
寸法A1(mm)
15
寸法A2(mm)
0
寸法B(mm)
63
寸法B1(mm)
50
寸法B2(mm)
15
寸法B3(mm)
20.5
寸法D(mm)
63
寸法H(mm)
4.5
寸法g(mm)
M4
形状
100
質量(kg)
0.2