※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングピン
ロックピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
21
寸法d(mm)
8
注文コード
22127638
品番
PCPL-8-50
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法d
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
21
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
8.4
寸法a(mm)
2.8
寸法D(mm)
30
寸法b(mm)
0.6
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
15
寸法d3(mm)
7.9
許容せん断荷重(kN)
28
ゆるみ止め
0