※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングピン
ロックピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
6
注文コード
22128338
品番
PCPLS-6-16-NI
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法d
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
7
寸法a(mm)
2.3
寸法D(mm)
25
寸法b(mm)
0.5
寸法d1(mm)
7.5
寸法d2(mm)
12
寸法d3(mm)
5.9
許容せん断荷重(kN)
17