※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCPLS-8-40 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22128584 PCPLS-8-40 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22128584 PCPLS-8-40 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22128584

ロックピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)40 寸法H(mm)21 寸法d(mm)8 注文コード22128584 品番PCPLS-8-40
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど153種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)40 寸法H(mm)21 寸法d(mm)8 寸法L1(mm)8.4 寸法a(mm)2.8 寸法D(mm)30 寸法b(mm)0.6 寸法d1(mm)10 寸法d2(mm)15 寸法d3(mm)7.9 許容せん断荷重(kN)35 ゆるみ止め0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする