※サンプル画像 (左側上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYB16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード22131193 品番CDQSYB16-20DCM-M9BZ
参考基準価格(税別)¥13,860 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など14種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)20 作動方式複動 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 クッション/ロッド先端ねじ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする