※サンプル画像 (左側上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYB16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 ストローク標準ストローク オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 注文コード22131279 品番CDQSYB16-30DC-M9NLS
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など14種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 ストローク標準ストローク 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 クッション/ロッド先端ねじ(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする