※サンプル画像 (左側上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYB20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 注文コード22131349 品番CDQSYB20-15DCM-A93VLS
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はストローク・オートスイッチ種類など20種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)15 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 クッション/ロッド先端ねじ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする