※サンプル画像 (左側上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYD12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 注文コード22131787 品番CDQSYD12-5DC
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はストロークなど5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)5 作動方式複動 ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする