※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJFA-50-K10-HP 十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22132127 KJFA-50-K10-HP 十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22132127 KJFA-50-K10-HP 十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22132127

十字ノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付長(mm)16 表面処理(本体)研磨 注文コード22132127 品番KJFA-50-K10-HP
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はねじの呼び・取付長・表面処理など16種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)41 種類多角形 取付部めねじ 色(本体)シルバー ねじの呼びM10 表面処理(本体)研磨 取付長(mm)16 材質(取付部)アルミニウム合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする