※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNM-12-M3-10-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22132425 KNM-12-M3-10-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22132425 KNM-12-M3-10-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22132425

脱落防止ローレットノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM3 取付長(mm)10 注文コード22132425 品番KNM-12-M3-10-SC
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品はねじの呼び・取付長など38種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)2.5 寸法D(Φmm)12 寸法Lm(mm)4 寸法d(Φmm)6 寸法d1(Φmm)2.2 寸法s(mm)5 ねじの呼びM3 材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付長(mm)10 取付部おねじ(段付) タイプ脱落防止タイプ 種類丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする