※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ローレットノブ
脱落防止ローレットノブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
16
注文コード
22132477
品番
KNM-20-M5-16-SC
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
4
寸法D(Φmm)
20
寸法Lm(mm)
6
寸法d(Φmm)
10
寸法d1(Φmm)
3.9
寸法s(mm)
7.5
ねじの呼び
M5
材質(本体)
(スティール)SWCH10R
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付長(mm)
16
取付部
おねじ(段付)
タイプ
脱落防止タイプ
種類
丸形