※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNM-24-M6-20-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22132504 KNM-24-M6-20-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22132504 KNM-24-M6-20-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22132504

脱落防止ローレットノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)20 注文コード22132504 品番KNM-24-M6-20-SC
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は719円となります。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品はねじの呼び・取付長など38種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 寸法Lm(mm)8 寸法d(Φmm)12 寸法d1(Φmm)4.6 寸法s(mm)10 ねじの呼びM6 材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付長(mm)20 取付部おねじ(段付) タイプ脱落防止タイプ 種類丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする