※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ローレットノブ
脱落防止ローレットノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
30
注文コード
22132565
品番
KNM-30-M8-30-SC
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は849円となります。
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
6
寸法D(Φmm)
30
寸法Lm(mm)
10
寸法d(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
6.3
寸法s(mm)
12
ねじの呼び
M8
材質(本体)
(スティール)SWCH10R
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
タイプ
脱落防止タイプ
種類
丸形