※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ローレットノブ
脱落防止ローレットノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
10
注文コード
22132635
品番
KUM-16-M4-10-SC
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は419円となります。
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
16
寸法Lm(mm)
5
寸法d1(Φmm)
3
ねじの呼び
M4
材質(本体)
(スティール)SWCH10R
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付長(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
6
タイプ
脱落防止タイプ
種類
丸形