曜日別特売
KUM-20-M5-20-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22132678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUM-20-M5-20-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22132678
KUM-20-M5-20-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22132678
KUM-20-M5-20-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22132678

脱落防止ローレットノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5取付長(mm)20注文コード22132678品番KUM-20-M5-20-SC
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
寸法D(Φmm)20寸法Lm(mm)6寸法d1(Φmm)3.9ねじの呼びM5材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付長(mm)20取付部おねじ(段付)タイプ脱落防止タイプ種類丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする