※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ MBYシリーズ MBYD50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22134596 品番 MBYD50-300Z-NW
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)300 作動方式複動 金具(N) 揺動受け金具・(W) 2山ナックルジョイント ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする