VHR7038 ホンダ車新型フラットタイプ純正ワイパー用撥水替えゴム カーメイト 22135076

VHR7038 ホンダ車新型フラットタイプ純正ワイパー用撥水替えゴム カーメイト 22135076 VHR7038 ホンダ車新型フラットタイプ純正ワイパー用撥水替えゴム カーメイト 22135076 VHR7038 ホンダ車新型フラットタイプ純正ワイパー用撥水替えゴム カーメイト 22135076

ホンダ車新型フラットタイプ純正ワイパー用撥水替えゴム

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22135076 品番VHR7038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ホンダ車に純正装着されているワイパーの交換用ゴムとなります
メーカー純正品とは異なり、撥水機能のあるシリコンラバーを採用
ワイパーを5分〜10分動かすだけで撥水コートができ、均一な撥水状態が得られ、雨を弾いて良好な視界を確保
運転席と助手席用の2本入

幅(mm)5 用途ホンダ車新型フラットタイプ純正ワイパー用撥水替えゴム 寸法(mm)(運転席側)700、(助手席側)375 質量(g)31 適合車種オデッセイ H25年11月〜 RC1/RC2
注意
※カーメイトHPの適合表をご確認ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22135042
2018-04-26
用途:
車の消耗品
その他業種

前につけていてよかったので再購入、モノタロウさんは作業用品しかないと思っていましたが車、バイクバーツを扱っていてビックリ、窓口一つで購入でき便利です。

対象商品:
22135033
2018-03-14
用途:
車のワイパーゴム交換
運輸・通信業

純正ワイパー替えゴムのため、交換は簡単にできた、値段的には割と高めだが、スムーズに変えられるのがよい。

1人が参考にしています
対象商品:
22135033
2018-03-29
用途:
車のフロントガラスの清掃

これから取り付け作業を始めます。ホンダの純正部品はデーらでしか購入できないので不満です。MonotaROで購入できるとは想像もしていませんでした。もっと安く買えればよいのですが、少し高いと思います。

対象商品:
22135076
2017-08-29
用途:
車のワイパーブレード交換

このワイパーブレードはメーカー純正にはない、撥水機能があると記載されているので、試しの交換使用したが、撥水機能がありとても良い。

対象商品:
22135033
2017-04-23
用途:
旧ワイパーから音が鳴りだしたので交換した

旧ワイパーゴムは引っ張って抜くだけという簡単な方法でOK!交換時間1分です!

対象商品:
22135024
2017-05-24
用途:
s660専用のワイパーゴム

専用品なので問題なく取り付け出来ます。
撥水効果があるので便利です。
撥水効果なしで安いものもあるとうれしいです。

対象商品:
22135085
2019-06-25
用途:
メンテナンス

折り返し時にギュッと音がしてうるさい。前の安物のほうが音に関してはましです。

対象商品:
22135033
2016-12-23
用途:
ワイパー

専用のワイパーゴムですが、左右セット入りで探す手間も無く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする