曜日別特売

パワークラック異板地(イタンジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
内容量1缶(16kg)注文コード22135742品番100066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

超高強度繊維を配合し、柔軟性がありかつ、強度のあるジョイントを作る事ができる。
ファイバーテープと併用することにより、優れた強度を発揮する。
非常に割れにくく、金属・プラスチック製のコナー材などへの接着性が非常に良い。
耐水性に優れ、外部のジョイントに使用できる。
乾燥が早い。

用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理グレー特性耐水性タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム、超高強度繊維危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30/4kg(厚さ0.2mm)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
注意
※パワークラック 異板地にはスピーダー(硬化促進剤)の効果は得られません。
※ヘラを寝させて、パワーラック異板地の上を転がす様に、塗付けてください。ヘラを立てると、繊維だけがヘラに突き、毛玉のようになります。
※ヘラに付いたパテは時々、洗うか拭き取るかして清潔に保ってください。
※水系ですので、5℃以下での使用は避けてください。
※常時乾燥しないところには使用できません。
※乾燥するまでの間、下地が動くような所には、必ずファイバーテープまたはパワーメッシュとの併用をしてください。
※1.5mを超える壁の出隅は、ファイバーテープまたはパワーメッシュとの併用をしてください。
※石膏剥出し面などは、シーラーを塗布してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする