曜日別特売
MDBYC63-150Z-A54 スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYC63 SMC 22136023

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYC63

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード22136023品番MDBYC63-150Z-A54
参考基準価格(税別)¥31,460販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする