曜日別特売
MDBYC63-275Z-A93S スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYC63 SMC 22136066

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYC63

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)275オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード22136066品番MDBYC63-275Z-A93S
参考基準価格(税別)¥29,260販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)275作動方式複動リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする