曜日別特売
UGFC204 印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工 22136248

印ろう付き丸フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径20(Φmm)
寸法J78(mm)
内容量1個注文コード22136248品番UGFC204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)20.5寸法A0(mm)36.6寸法A1(mm)7寸法A2(mm)10寸法A3(mm)5寸法B1(mm)43.7寸法H(mm)100寸法H3(mm)62寸法H5(mm)31寸法J(mm)78寸法J1(mm)55.1寸法N(mm)12寸法S(mm)17.1軸径(Φmm)20形状丸フランジ形軸受呼び番号UG204+ER取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.89軸受箱の呼び番号FC204基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする