寸法A(mm)21
寸法A0(mm)36.9
寸法A1(mm)6
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)6
寸法B1(mm)44.4
寸法H(mm)115
寸法H3(mm)70
寸法H5(mm)36
寸法J(mm)90
寸法J1(mm)63.6
寸法N(mm)12
寸法S(mm)17.5
軸径(Φmm)25
形状丸フランジ形
軸受呼び番号UG205+ER
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)1.0
軸受箱の呼び番号FC205
基本定格荷重Cr(kN)14
基本定格荷重Cor(kN)7.9
RoHS指令(10物質対応)対応