印ろう付き丸フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22136293 品番 UGFC209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
寸法A(mm)26 寸法A0(mm)44.9 寸法A1(mm)12.5 寸法A2(mm)10 寸法A3(mm)12 寸法B1(mm)56.3 寸法H(mm)160 寸法H3(mm)105 寸法J(mm)132 寸法J1(mm)9303 寸法N(mm)16 寸法S(mm)21.4 軸径(Φmm)45 形状丸フランジ形 軸受呼び番号UG209+ER 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)2.5 軸受箱の呼び番号FC209 基本定格荷重Cr(kN)33 基本定格荷重Cor(kN)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする