曜日別特売
UGFC210 印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工 22136302

印ろう付き丸フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径50(Φmm)
寸法J138(mm)
内容量1個注文コード22136302品番UGFC210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
寸法A(mm)28寸法A0(mm)48.1寸法A1(mm)13寸法A2(mm)10寸法A3(mm)12寸法B1(mm)62.7寸法H(mm)165寸法H3(mm)110寸法H5(mm)65寸法J(mm)138寸法J1(mm)97.6寸法N(mm)16寸法S(mm)24.6軸径(Φmm)50形状丸フランジ形軸受呼び番号UG210+ER取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.8軸受箱の呼び番号FC210基本定格荷重Cr(kN)35.5基本定格荷重Cor(kN)23.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする