曜日別特売
UGFC211 印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工 22136318

印ろう付き丸フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径55(Φmm)
寸法J150(mm)
内容量1個注文コード22136318品番UGFC211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
寸法A(mm)31寸法A0(mm)56.6寸法A1(mm)15寸法A2(mm)13寸法A3(mm)12寸法B1(mm)71.4寸法H(mm)185寸法H3(mm)125寸法H5(mm)72寸法J(mm)150寸法J1(mm)106.1寸法N(mm)19寸法S(mm)27.8軸径(Φmm)55形状丸フランジ形軸受呼び番号UG211+ER取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)4.1軸受箱の呼び番号FC211基本定格荷重Cr(kN)43基本定格荷重Cor(kN)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする