寸法A(mm)23寸法A0(mm)32.2寸法A1(mm)7寸法A2(mm)10寸法A3(mm)8寸法A4(mm)43寸法A5(mm)47寸法A6(mm)9寸法A7(mm)8寸法B(mm)38.1寸法H(mm)125寸法H3(mm)80寸法J(mm)100寸法J1(mm)70.7寸法N(mm)12寸法S(mm)15.9軸径(Φmm)30形状丸フランジ形軸受呼び番号UC206取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)1.18軸受箱の呼び番号FC206基本定格荷重Cr(kN)19.6基本定格荷重Cor(kN)11.3RoHS指令(10物質対応)対応