寸法A(mm)42
寸法A0(mm)67.3
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)18
寸法A3(mm)16
寸法A5(mm)91
寸法A7(mm)15
寸法B(mm)82.6
寸法H(mm)240
寸法H3(mm)170
寸法J(mm)200
寸法J1(mm)141.4
寸法N(mm)23
寸法S(mm)33.3
軸径(Φmm)80
形状丸フランジ形
軸受呼び番号UC216
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)11.3
軸受箱の呼び番号FC216
基本定格荷重Cr(kN)72.5
基本定格荷重Cor(kN)53
RoHS指令(10物質対応)対応