印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22136704 品番 UKFC210C
参考基準価格(税別)¥13,860 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(mm)28 寸法A0(mm)37.5 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)10 寸法A3(mm)12 寸法A4(mm)54 寸法A5(mm)59 寸法A6(mm)15 寸法A7(mm)15 寸法B1(mm)55 寸法H(mm)165 寸法H3(mm)110 寸法H5(mm)56 寸法J(mm)138 寸法J1(mm)97.6 寸法N(mm)16 軸径(Φmm)45 形状丸フランジ形 軸受呼び番号UK210+H2310X 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)3.06 軸受箱の呼び番号FC210 基本定格荷重Cr(kN)35.5 基本定格荷重Cor(kN)23.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする