印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22136826 品番 UCFC209E
参考基準価格(税別)¥12,320 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
寸法A(mm)26 寸法A0(mm)40.2 寸法A1(mm)12.5 寸法A2(mm)10 寸法A3(mm)12 寸法A4(mm)51 寸法A5(mm)55 寸法A6(mm)10 寸法A7(mm)8 寸法B(mm)49.2 寸法H(mm)160 寸法H3(mm)105 寸法J(mm)132 寸法J1(mm)93.3 寸法N(mm)16 寸法S(mm)19 軸径(Φmm)45 形状丸フランジ形 軸受呼び番号UC209 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)2.52 軸受箱の呼び番号FC209 基本定格荷重Cr(kN)33 基本定格荷重Cor(kN)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする